軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)SMC当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂色半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
フッ素樹脂チューブ TL/TILSMC翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA色半透明(素材色)
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ060SMC3日以内出荷から4日以内出荷
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)4材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂外径(Φmm)6色半透明(有色含む)
軟質フッ素樹脂チューブ インチサイズ (TID~)SMC(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較)
柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
材質フッ素樹脂色半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.6機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ100SMC4日以内出荷
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)8材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂外径(Φmm)10色半透明(有色含む)
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ042SMC4日以内出荷
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)2.5材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂外径(Φmm)4色半透明(有色含む)
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ120SMC3日以内出荷から4日以内出荷
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)9材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂外径(Φmm)12色半透明(有色含む)
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ080SMC4日以内出荷
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)6材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂外径(Φmm)8色半透明(有色含む)