工場内作業に頼もしい味方。お手持ちのペール缶にのせるだけで、工作機械の金属片、切削油ヘドロなどを強力に吸引できる、バキュームクリーナーです。ボディは金属製の湿乾両用。ホースも耐油性で柔らかく作業性に優れています。
型式DAI-310型
寸法(mm)305×H480
質量(kg)7.3
長さ(m)2
電源100V 10A 50/60Hz
風量(m3/min)2.863/(MAX)
吸引ホース径(mm)32
入力(W)1050
特性耐油
真空圧21.8KPa-2200mmAq(MAX)
1本(2m)
¥8,999
税込¥9,899
翌々日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。