カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- フッ素ホース・シリコンホース
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
フッ素ホース・シリコンホース :「30mm」の検索結果
「内径(Φmm)」から絞り込む

6mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥22,600税込¥24,8601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-6材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)1.3破壊圧力(MPa)6.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ
中興化成工業¥6,998税込¥7,6981巻4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
フッ素樹脂(FEP)チューブ
PISCO(ピスコ)¥14,980税込¥16,4781巻8日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-4174色ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など外径(mm)6内径(mm)4外径(Φインチ)0最小取付半径(mm)(バイス式)30