カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • フッ素ホース・シリコンホース
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
材質
樹脂
色
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
1.3・1.6
ブランド
PISCO(ピスコ)・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

フッ素ホース・シリコンホース :「30mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • シリコンチューブ 30mm
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥3,050税込¥3,355
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • 6mm フッ素樹脂チューブ エスコ

    6mm フッ素樹脂チューブ

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1巻
    翌日出荷
    耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
    エスコ品番EA125F-6材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)1.3破壊圧力(MPa)6.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    8日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    トラスコ品番558-4174色ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など外径(mm)6内径(mm)4外径(Φインチ)0最小取付半径(mm)(バイス式)30
フッ素ホース・シリコンホース