絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
内径(Φmm)
  • 5.1(1)
  • 6.3(3)
  • 6.5(1)
  • 7.1(1)
  • 7.9(2)
  • 8(1)
  • 9.5(4)
  • 12.7(3)
  • 13(1)
  • 15.9(2)
  • 19(3)
  • 25.4(3)
  • 31.8(2)
  • 38.1(2)
  • 50.8(2)
ホース長さ(m)
  • 13
  • 1(29)
  • 1.5(15)
  • 2(30)
  • 3(28)
  • 4(11)
  • 5(49)
  • 6(14)
  • 8(19)
  • 10(112)
  • 14(13)
  • 15(28)
  • 20(91)
  • 30(70)
  • 40(13)
  • 50(38)
  • 60(10)
  • 70(10)
  • 80(10)
  • 90(10)
  • 100(28)
外径(Φmm)
  • 11.2(1)
  • 13(2)
  • 13.4(1)
  • 14(1)
  • 14.2(1)
  • 15(2)
  • 15.1(1)
  • 16.5(2)
  • 17.4(2)
  • 21(1)
  • 21.1(1)
  • 21.2(1)
  • 21.5(1)
  • 25(1)
  • 25.7(1)
  • 29(1)
  • 29.3(1)
  • 46(2)
  • 53(2)
  • 68(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.00(1)
  • 1.5(2)
  • 3.5(1)
材質(ホース)
  • ゴム(3)
  • 塩化ビニール(1)
ゴム・塩化ビニール
使用流体
  • 空気(1)
空気
  • 色ブラック(3)
ブラック
材質
  • ゴム(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
柔軟・耐候
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(3)
7.9(2)
9.5(4)
12.7(3)
15.9(2)
19(3)
25.4(3)
31.8(2)
38.1(2)
50.8(2)
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から6日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,598税込10,558
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
エアーホース