絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • NCR(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • CEJN(セイン)(2)
内径(Φmm)
  • 5.1(2)
  • 6.3(4)
  • 7.1(1)
  • 7.9(4)
  • 9.5(5)
  • 9.9(1)
  • 11(1)
  • 12.4(1)
  • 12.7(5)
  • 13(1)
  • 15.9(6)
  • 19(7)
  • 25.4(6)
  • 31.8(4)
  • 38.1(4)
  • 50.8(5)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
外径(Φmm)
  • 11.2(1)
  • 13(1)
  • 13.4(1)
  • 15(1)
  • 15.1(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 16.6(1)
  • 17.4(2)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 21.1(2)
  • 25(1)
  • 25.7(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 29.3(2)
  • 36.2(2)
  • 114(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(7)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(5)
  • 200(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 40(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(6)
イエロー・グリーン・ブラック
材質(ホース)
  • ゴム(2)
  • ポリウレタン(1)
ゴム・ポリウレタン
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
ゴム・ステンレス・樹脂
使用流体
  • 圧縮空気(10)
  • 塗料(1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(130)
特性
  • 耐圧(1)
耐圧
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
459税込505特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)2外面黒色コルゲート
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
【オーダー】パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
459税込505
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途圧縮空気サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50使用温度範囲(℃)-30~70内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0使用流体空気/水など外面黒色コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管にサイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
5,998税込6,598
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用使用流体空気・水内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.1最高使用圧力(MPa)2形状平滑(外皮)使用温度範囲(℃)-25~70仕様最小曲げ範囲:165mm特性耐圧
水用セーフティーリール CEJN(セイン)水用セーフティーリールCEJN(セイン)
61,980税込68,178
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体
”シリーズ913” ステンレスホースリール CEJN(セイン)”シリーズ913” ステンレスホースリールCEJN(セイン)
199,800税込219,780
1個
35日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途製造現場や屋内外での洗浄に。材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー使用流体水またはその他流体、圧縮エア
ジャンボエアーホース NCRジャンボエアーホースNCR
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-25~70ブラック
エアーホース