絞り込み
ブランド
  • クラレプラスチックス(2)
内径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15.9(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(2)
  • 38.1(2)
  • 50.8(1)
外径(Φmm)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 29(1)
  • 34.5(1)
  • 36.5(1)
  • 43.2(1)
  • 46(1)
  • 50.1(1)
  • 53(1)
  • 68(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 100(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.00
  • 0~0.5(1)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(4)
  • 0.4(1)
  • 0.7(1)
  • 0.70(1)
  • 0.9(1)
  • 0.98(14)
  • 1(42)
  • 1.2(9)
  • 1.4(4)
  • 1.47(2)
  • 1.5(64)
  • 1.6(14)
  • 1.8(1)
  • 1.96(2)
  • 2(9)
  • 3(9)
  • 3.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
579税込637
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。RoHS指令(10物質対応)対応
エアラインエース(R) クラレプラスチックスエアラインエース(R)クラレプラスチックス
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
エアーホース