絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(10)
  • エスコ(6)
  • 弘進ゴム(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
内径(Φmm)
  • 9.5(20)
外径(Φmm)
  • 16.5
  • 8(8)
  • 10(72)
  • 11.2(7)
  • 12(26)
  • 12.5(37)
  • 13(15)
  • 13.4(7)
  • 13.5(15)
  • 15(7)
  • 15.1(7)
  • 16(16)
  • 17.4(8)
  • 21(16)
  • 21.1(7)
  • 29(15)
  • 36.5(15)
  • 46(12)
  • 53(12)
  • 68(12)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 20(8)
  • 30(7)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 100(4)
  • 101(1)
  • 102(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(3)
  • 1(2)
  • 1.5(12)
  • 2(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
ブラック・ブルー
材質(ホース)
  • ゴム(7)
  • 塩化ビニール(5)
ゴム・塩化ビニール
使用流体
  • 使用流体(7)
  • 圧縮空気(1)
  • (9)
  • 空気(18)
使用流体・圧縮空気・水・空気
材質
  • ゴム(7)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
  • その他(3)
  • 低臭(3)
  • 弾性(3)
  • 柔軟(5)
  • 気密性(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐油(3)
  • 耐磨耗性、耐候性(1)
その他・低臭・弾性・柔軟・気密性・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐磨耗性、耐候性
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から9日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
619税込681特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
549税込604
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
10m 9mm エアーホース [青] エスコ10m 9mm エアーホース [青]エスコ
4,940税込5,434
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-10材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
9.0mmx 10m エアーホース エスコ9.0mmx 10m エアーホースエスコ
6,460税込7,106
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
20m 9mm エアーホース [青] エスコ20m 9mm エアーホース [青]エスコ
9,880税込10,868
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-20材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SUS304
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SUS304
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SUS304
1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)ノーブランド
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SUS304
9.0mmx 30m エアーホース エスコ9.0mmx 30m エアーホースエスコ
19,400税込21,340
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30材質軟質塩化ビニール長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)16.5破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
9.0mmx 20m エアーホース エスコ9.0mmx 20m エアーホースエスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
30m 9mm エアーホース [青] エスコ30m 9mm エアーホース [青]エスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-30材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)30内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
エアーホース