絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • 弘進ゴム(1)
  • ノーブランド(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
内径(Φmm)
  • 25.4(7)
外径(Φmm)
  • 36.5
  • 8(8)
  • 10(69)
  • 11.2(7)
  • 12(25)
  • 12.5(38)
  • 13(7)
  • 13.4(7)
  • 13.5(15)
  • 15(7)
  • 15.1(7)
  • 16(16)
  • 16.5(12)
  • 17.4(8)
  • 21(8)
  • 21.1(7)
  • 25.7(6)
  • 29(7)
  • 29.3(7)
  • 36.2(7)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 100(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(3)
  • 1(3)
  • 1.00(1)
  • 色ブラック(5)
ブラック
材質(ホース)
  • ゴム(5)
ゴム
材質
  • ゴム(5)
ゴム
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 空気(5)
圧縮空気・水・空気
特性
  • 柔軟(1)
  • 気密性(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
柔軟・気密性・耐圧・耐摩耗・耐油
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
9,298税込10,228
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):850使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)ホース:265材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125AG-20質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125AG-30質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25.4使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)36.5長さ(m)10常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AG-10質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
エアーホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら