エアーホース :「エア釘抜き」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro コンプレッサホースアセンブリ - GPA シリーズRS Pro 黄色コンプレッサホースアセンブリの内径は 19 mm 、外径は 29 mm です。長さは 15 m です。このヘビーデューティ安全クロークランプは、ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能 TPE ホースです。摩耗と経年劣化に強い PVC ニトリル配合で、他のゴム製の同等製品よりも優れています。特長と利点 安全係数: 3:1 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ Coil はすべてライン外で圧力テストを実施しています UV / オゾンに対する優れた耐性 動作温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C 15 m の業務用エアコンプレッサアセンブリには、安全クロークランプが含まれています 可塑剤移行の削減 使用温度: -15 ° C → +60 ° C シリコーン及びカドミウム不使用用途 圧縮エアツール スプレーガン ロードブレーカ 一般的な工業用 - オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途
仕様長さ = 15m材質 = PVC最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気、 グリース溶剤、 オイル、 水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。