エアーホース :「ネジ m4」の検索結果
関連キーワード
外径ホース = 6mm。内径ホース = 4mm。カラー = 青。材料 = ポリウレタン。長さ = 30m。最高使用圧力 = 10バール。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。RS Proポリウレタンホース. RS Proが提供するこれらのRS Proポリウレタンチューブは、さまざまなサイズと色が揃っており、空圧プッシュフィット式アダプタと併用することができます。また、摩耗やねじれに非常に強いため、幅広い化学薬品との併用向きです。このチューブは、FDAに適合しており、シリコンは使用していません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. シリコン不使用 安全係数: 4:1 硬度(ショアA): 95 / 98 空圧プッシュイン式継手と併用可能 ねじれ耐性あり FDA適合. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。