エアーホース :「ASM」の検索結果
関連キーワード
外径ホース = 10mm。内径ホース = 7.5mm。カラー = Black。材料 = ポリウレタン。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。長さ = 30m。最高使用圧力 = 7.5バール。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。Tube, polyurethane. Highly flexible, silicone-free, polyurethane tube Softer than a nylon tube, with rubber-like elasticity Extremely small bend radius Ideal for low-pressure applications at normal room temperature For use in pneumatic devices, instruments and machines Roll length 30 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。