エアーホース :「エスコ ねじ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC エスコ品番EA125EF-8.5 長さ(m)1.5 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性。可塑剤、重金属不使用。シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い。ホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など 材質ポリウレタン樹脂 質量(g)約690 使用温度範囲(℃)-20~85 全長(m)7.5/【標準時】1.26 最高使用圧力(MPa)1 使用範囲(m)6 外径(mm)10 内径(mm)6.5 取付ねじサイズR(PT)1/4”
1巻(1巻)
12,100 税込13,310
3日以内出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン エスコ品番EA125CZ-56 質量(g)約1840 長さ(m)1.26 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)6 取付ねじサイズR(PT)1/2” 特性耐キンク性
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-53 質量(g)約1150 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 取付ねじサイズR(PT)1/2” 特性耐キンク性
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13 質量(g)約380 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 取付ねじサイズR(PT)1/4” 特性耐キンク性
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)5×8 取付ねじR1/4”
1本ほか
1,800 税込1,980
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 アズワン品番64-7818-60 取付ねじサイズR(PT)1/4” 特性耐キンク性
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷