エアーホース :「アーチ」の検索結果
関連キーワード
ブレードホースです。
仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0045
アズワン品番67-9185-26
1巻
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
溶接環境のエア配管及び水配管に適しています、溶接環境等
仕様●内径×中径×外径(mm):4×6×8●使用真空圧力(MPa):-100●使用流体:圧縮空気(凍結なき事)・工業用水●最高使用圧力(MPa):圧縮空気:0.8 工業用水:0.3●使用温度範囲(℃):圧縮空気:-5~60 工業用水:5~40●全長(m):20●コード番号:167-4693
アズワン品番67-9185-11
1本
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。