重力式スプレーガン :「エアブラシ スプレー缶」の検索結果
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.3(1)
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約90
パターン開き(mm)150
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:148
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)約160
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。