重力式スプレーガン :「エアーガン 圧縮空気」の検索結果
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.3(1)
安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲
ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に
色替えが多い作業にピッタリ
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
塗料噴出量(mL/min)165
仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4
セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)
質量(g)440
最高使用圧力(MPa)0.69
使用温度(℃)-10~60
パターン開き(mm)150
使用流体圧縮空気
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
コンプレッサー(kW)0.75以上
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。