「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
超小型軽量スプレーガン(重力式)近畿製作所(1件のレビュー)3日以内出荷
超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装空気使用量(L/min)95質量(g)220吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
エアスプレーガン 重力式近畿製作所翌々日出荷
ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。<br />小物塗装に最適な小口径タイプです。<br />自動車部品などのプロ塗装に使用できます。<br />木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
タイルエ-ス精和産業税込¥978,780¥889,800
圧送機たいる君精和産業税込¥725,780¥659,800
垂直ネットキョーワ(ネット)税込¥9,898~¥8,998~