重力式スプレーガン :「ヤー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.1(1)
1.3(3)
1.4(2)
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。
質量(g)496
供給方式センターカップ:重力式
空気使用量(L/min)290
パターン開き(mm)310
塗料噴出量(mL/min)204
使用空気圧力(MPa)0.2
ノズルOパターン
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式RP(中圧)
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。
サイドカップは左右どちらにも接続可能です。
オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。
スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。
適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)
質量(g)310
供給方式サイドカップ:重力式
空気使用量(L/min)130
使用空気圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式RP(中圧)
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。
最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル
クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ
収納に便利なサスペンションフック
水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。
質量(g)496
供給方式センターカップ:重力式
パターン開き(mm)320
使用空気圧力(MPa)0.2
ノズルIパターン
RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。