1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATASATA JET1400S RP 本体
エコ商品
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc) 質量(g)310 供給方式サイドカップ:重力式 空気使用量(L/min)130 使用空気圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 霧化方式RP(中圧)
1丁
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります