重力式スプレーガン :「手元 エア」の検索結果
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.1(2)
1.4(2)
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
仕様重力式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)250
所要圧縮機(kw)2.2
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。