重力式スプレーガン :「自動車塗装用塗料」の検索結果

スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.1(1)
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc) 質量(g)310 供給方式サイドカップ:重力式 空気使用量(L/min)130 使用空気圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 霧化方式RP(中圧)
1丁
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります