絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 恵宏製作所(4)
  • デビルビス(4)
  • アネスト岩田(3)
  • TRUSCO(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • SK11(2)
  • SAGOLA(1)
カップ容量(mL)
  • 400
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 150(9)
  • 170(1)
  • 200(2)
  • 220(2)
  • 250(8)
  • 300(5)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 568(1)
  • 600(10)
  • 900(2)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 4000(2)
  • 100000(1)
取付ネジ径
  • G1/4(17)
  • G3/8(2)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗料カップ・コンテナ(重力式)とは、スプレーガン用の塗料を入れるための容器。その中でも重力式のカップは、スプレーガン本体のサイドもしくは真上に取り付け、塗料の重みで本体に塗料が運ばれる仕組みのものをさします。素材は、ステンレスやアルミニウムなどの金属製のタイプやポリプロピレンなどの合成樹脂を使ったタイプがあり、塗料によって選ぶことが可能です。建築現場や、工事現場、家庭の大工作業など大きな壁から小物まで、塗装作業をする際に使われています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ容量(mL)から絞り込む
150(9)
220(2)
250(8)
300(5)
400
500(2)
600(10)
900(2)
1000(2)
4000(2)
カップ容量(mL)をもっと見る
重力式カップ アネスト岩田重力式カップアネスト岩田(17件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
塗料供給方式重力式
フリーアングル脚付カップ アネスト岩田フリーアングル脚付カップアネスト岩田(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
塗料カップ 重力式 自立ツノ付 モノタロウ塗料カップ 重力式 自立ツノ付モノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップです。
用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4(メネジ)材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)159塗料供給方式重力式
塗料カップ 重力式 モノタロウ塗料カップ 重力式モノタロウ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗料カップ(重力式)のみです。
用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4(メネジ)材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)148塗料供給方式重力式
スプレーガン用重力式カップ アネスト岩田スプレーガン用重力式カップアネスト岩田
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フリーアングル重力式ペイントカップ 恵宏製作所フリーアングル重力式ペイントカップ恵宏製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。 ●塗料の漏れを気にせず、スプレーガンを幅広い角度で動かせます。
SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLASAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステムSAGOLA
6,298税込6,928
1セット
翌日出荷から25日以内出荷
SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。
用途塗料カップセット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ 恵宏製作所フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ恵宏製作所(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
取付ネジ径G1/4
マルチリッド デビルビスマルチリッドデビルビス
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。
用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
O-LIGHT 樹脂カップ 重力式 大塚刷毛製造O-LIGHT 樹脂カップ 重力式大塚刷毛製造(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。取付ねじG1/4材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
フリーアングルタイプ塗料カップ 恵宏製作所フリーアングルタイプ塗料カップ恵宏製作所(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式 デビルビス重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式デビルビス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。 フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番432-0786材質アルミニウム質量(g)120適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2適合流体水系塗料からあらゆる塗料
塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440 デビルビス塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440デビルビス
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
O-LIGHT 大塚刷毛製造O-LIGHT大塚刷毛製造
5,898税込6,488
1個
当日出荷
「O-Light GUN」専用のアルミ製超軽量カップ。 重力式は、カップ取付けナットを緩めずにカップの角度を自由に変えることができるフリーアングルタイプ。 作業中断時にスプレーガンを安定して置くことが可能です。
取付ねじG1/4容量(mL)400型式O-Light CUP 400SF質量(g)120
塗料カップ 恵宏製作所塗料カップ恵宏製作所(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FAデビルビス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ステンレス製の400mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
スプレーガンカップ0.4L SK11スプレーガンカップ0.4LSK11
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。カップ容量(mL)400材質アルミニウム供給方式重力式取付ねじサイズG1/4
スプレーガン用カップ SK11スプレーガン用カップSK11
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
外面バフ仕上のアルミ製で、汚れ・腐食に強く、洗浄しやすい表面です。エアスプレーガン用の重力式カップです。内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4
重力式塗料容器(自在タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(自在タイプ)TRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5106質量(g)250適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
重力式塗料容器(固定タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(固定タイプ)TRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5092質量(g)220適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
スプレーガン用カップ 重力式 TRUSCOスプレーガン用カップ 重力式TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番337-2391材質アルミダイカスト質量(g)200適合スプレーガンGSG-13

塗料カップ・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

重力式塗料カップ・コンテナ