カテゴリ
絞り込み
カップ容量(mL)
- 400
- 125(2)
- 130(2)
- 150(8)
- 170(1)
- 200(2)
- 220(2)
- 250(8)
- 300(5)
- 500(2)
- 600(11)
- 700(7)
- 750(3)
- 900(2)
- 1000(17)
- 1200(2)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 4000(2)
- 100000(1)
- カップ容量(mL)をもっと見る
取付ネジ径
- G1/4(19)
- G3/8(2)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アネスト岩田(5)
- 恵宏製作所(4)
- デビルビス(4)
- TRUSCO(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- SK11(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- SAGOLA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

フリーアングル脚付カップ
アネスト岩田(14件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
塗料カップ 重力式 自立ツノ付
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップです。用途重力式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)159カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
フリーアングル重力式ペイントカップ
恵宏製作所(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。 ●塗料の漏れを気にせず、スプレーガンを幅広い角度で動かせます。
SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム
SAGOLA¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷から25日以内出荷SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。用途塗料カップセット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
フリーアングルタイプ塗料カップ
恵宏製作所(8件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。材質(カップ部)SUS取付ネジ径(ガン)G1/4
O-LIGHT 樹脂カップ 重力式
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210取付ねじG1/4材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
O-LIGHT
大塚刷毛製造¥5,898税込¥6,4881個当日出荷「O-Light GUN」専用のアルミ製超軽量カップ。 重力式は、カップ取付けナットを緩めずにカップの角度を自由に変えることができるフリーアングルタイプ。 作業中断時にスプレーガンを安定して置くことが可能です。型式O-Light CUP 400SF容量(mL)400質量(g)120取付ねじG1/4
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA
デビルビス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ステンレス製の400mL重力式カップです。用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
マルチリッド
デビルビス¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ
恵宏製作所(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。取付ネジ径G1/4
塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440
デビルビス¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から6日以内出荷アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
スプレーガンカップ0.4L
SK11¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ねじサイズG1/4
重力式塗料容器(自在タイプ)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。トラスコ品番301-5106材質ステンレス(SUS304)質量(g)250容量(L)0.4適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13取付ねじG1/4
スプレーガン用カップ
SK11¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷外面バフ仕上のアルミ製で、汚れ・腐食に強く、洗浄しやすい表面です。エアスプレーガン用の重力式カップです。内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4
PPS トライアルキット45
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9051セット内容カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個質量(kg)1容量(L)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0130
重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式
デビルビス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。 フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。トラスコ品番432-0786材質アルミニウム質量(g)120容量(L)0.4適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2取付ねじG1/4適合流体水系塗料からあらゆる塗料
重力式塗料容器(固定タイプ)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。トラスコ品番301-5092質量(g)220容量(L)0.4適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13取付ねじG1/4
スプレーガン用カップ 重力式
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。トラスコ品番337-2391材質アルミダイカスト質量(g)200容量(L)0.4適合スプレーガンGSG-13取付ねじG1/4