塗料カップ・コンテナ(重力式)とは、スプレーガン用の塗料を入れるための容器。その中でも重力式のカップは、スプレーガン本体のサイドもしくは真上に取り付け、塗料の重みで本体に塗料が運ばれる仕組みのものをさします。素材は、ステンレスやアルミニウムなどの金属製のタイプやポリプロピレンなどの合成樹脂を使ったタイプがあり、塗料によって選ぶことが可能です。建築現場や、工事現場、家庭の大工作業など大きな壁から小物まで、塗装作業をする際に使われています。
75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ容量(mL)から絞り込む
重力式塗料容器 近畿製作所重力式塗料容器近畿製作所(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗料の色変えが簡単にできます。
塗料供給方式重力式取付ネジ径1/4
足付き重力式ペイントカップ 恵宏製作所足付き重力式ペイントカップ恵宏製作所
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントASSY アネスト岩田ジョイントASSYアネスト岩田
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホッパー100L【1'1/2】 精和産業ホッパー100L【1'1/2】精和産業
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
車輪付 実容量90L (フタ付)
容量(L)100(実用量90)取付ネジ径1-1/2
グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット FINIXAグリーンペイントシステム(GPS) 125μmセットFINIXA
17,980税込19,778
1箱
5日以内出荷
利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステムフィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)125
グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット FINIXAグリーンペイントシステム(GPS) 190μmセットFINIXA
17,980税込19,778
1箱
5日以内出荷
利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステムフィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)190
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMIデビルビス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ステンレス製の250mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)250塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-ST デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-STデビルビス
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
アルミアルマイト製の150mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
アルミカップ PCG-7D-2用 フタ アネスト岩田アルミカップ PCG-7D-2用 フタアネスト岩田
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
センターカップ用アルミカップ用フタ。
用途塗料カップ用フタ材質ポリエチレン適合PCG-7D-2(カップ)
アルミカップ PCG-7D-2 アネスト岩田アルミカップ PCG-7D-2アネスト岩田
9,398税込10,338
1個
当日出荷
センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。
用途塗料カップカップ容量(mL)700取付ネジ径G1/4オス質量(g)175寸法(Φ×mm)103×185適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300
SATA アルミカップ     QCCフタ付 SATASATA アルミカップ QCCフタ付SATA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ プラグインタイプ SATASATA マルチカップ プラグインタイプSATA
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ フラットタイプ SATASATA マルチカップ フラットタイプSATA
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイプフラット/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA プラスチックカップ SATASATA プラスチックカップSATA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン用カップ SK11スプレーガン用カップSK11
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
外面バフ仕上のアルミ製で、汚れ・腐食に強く、洗浄しやすい表面です。エアスプレーガン用の重力式カップです。内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4
スプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップ デビルビススプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップデビルビス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
アセタール製のセンターカップ
用途SRi-PRO LITE用センターカップ材質アセタールカップ容量(mL)125
Feel  小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット 恵宏製作所Feel 小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット恵宏製作所
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。 ●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。
ノズル口径(Φmm)2.0
スプレーガン用カップ SK11スプレーガン用カップSK11
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
軽くて作業性を考えた素材を使用しています。エアスプレーガン用の重力式カップです。 内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。容量(mL)150取付ねじG1/4供給方式重力式
[EA121AB-5用] カップ エスコ[EA121AB-5用] カップエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-15
[EA121AB-3用] カップ エスコ[EA121AB-3用] カップエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-13
[EA121AB-2用] カップ エスコ[EA121AB-2用] カップエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-12
[EA121AB-1用] カップ エスコ[EA121AB-1用] カップエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-11
[EA121A-1用] カップ エスコ[EA121A-1用] カップエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121A-1C
DEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc) デビルビスDEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc)デビルビス
6,298税込6,928
1個
欠品中
容量(L)250cc取付ねじG1/4トラスコ品番158-0089質量(g)216適合スプレーガンDEMI、LUNA2-R、JUPITER-R、JJ、JJ-Kなど重力式スプレーガン
双頭ガン固定式 近畿製作所双頭ガン固定式近畿製作所
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
トラスコ品番805-0663
重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)扶桑精機(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
容量(L)1トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
重力式塗料容器(自在タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(自在タイプ)TRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5106質量(g)250適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
重力式塗料容器(固定タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(固定タイプ)TRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5092質量(g)220適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
重力式塗料カップ TRUSCO重力式塗料カップTRUSCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.5トラスコ品番303-7657質量(g)210適合スプレーガンGSG-13
スプレーガン用カップ 重力式 TRUSCOスプレーガン用カップ 重力式TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番337-2391材質アルミダイカスト質量(g)200適合スプレーガンGSG-13
GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット恵宏製作所(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
取付ネジ径(塗料)G1/4カップ容量(mL)250種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ(漏れ防止フタ付) 恵宏製作所フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ(漏れ防止フタ付)恵宏製作所
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
加圧重力式ペイントカップ 恵宏製作所加圧重力式ペイントカップ恵宏製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重力式 塗料カップ 近畿製作所重力式 塗料カップ近畿製作所
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
取付ネジ径1/4カップ容量(L)0.3質量(g)180適合スプレーガンK-80A塗料供給方式重力式
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
容量(L)1.5接続口径G1/2名称多彩ガン専用重力カップ

塗料カップ・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

重力式塗料カップ・コンテナ