絞り込み
カップ容量(mL)
- 400(2)
- 600(2)
取付ネジ径
- G3/8
- G1/8(1)
- G1/4(30)
- G1-1/2(1)
- M16(1)
- その他(1)
ブランド
- アネスト岩田(1)
- 恵宏製作所(1)
- デビルビス(1)
塗料カップ・コンテナ(重力式)とは、スプレーガン用の塗料を入れるための容器。その中でも重力式のカップは、スプレーガン本体のサイドもしくは真上に取り付け、塗料の重みで本体に塗料が運ばれる仕組みのものをさします。素材は、ステンレスやアルミニウムなどの金属製のタイプやポリプロピレンなどの合成樹脂を使ったタイプがあり、塗料によって選ぶことが可能です。建築現場や、工事現場、家庭の大工作業など大きな壁から小物まで、塗装作業をする際に使われています。
商品豆知識
「カップ容量(mL)」から絞り込む
400(2)
600(2)

アルミ製シームレスペイントカップ
恵宏製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に幅(mm)約90容量(mL)600高さ(mm)約190質量(g)約160材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ
塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440
デビルビス¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から6日以内出荷アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
『塗料カップ・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式塗料カップ・コンテナ
- 重力式塗料カップ・コンテナ
- 圧送式・加圧式塗料カップ・コンテナ