2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro スプレーガンRS Pro 1/2 インチ BSP メススプレーガンは、ハンドガードで保護されているトリガで制御される円錐 / ペンシルジェットを備えた耐衝撃性のある低圧ガンで、使用時の疲労が最小限に抑えられています。この放水ガンは、スイベルホース接続機構を備えています。60 ° C ( 195 ° F )の水温で短時間のみ使用できる連続使用向けに設計されています。この放水ガンは、食品業界や飲料業界での用途に最適です。特長と利点.コーン幅を 0 ° ~ 60 ° の範囲で調整可能なねじ .不染色の耐衝撃性プラスチックの半ハウジングに対応。完全密閉型で、 3 つのゴム製保護リングが付いています .人間工学に基づいた構造 .ガンは、最大 24 bar 、 2.4 MP の定格圧力ポンプに適合します .インレットスイベル接続 .内部構造は黄銅とステンレス鋼で構成されている .ハンドガードで保護されたプラスチックトリガ
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。 このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。 使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。このガンはスチームに使用しても安全ではありません。ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSPねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります