吸上式スプレーガン :「スプレー塗料」の検索結果

スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.2(1)
1.5(1)
2(1)
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 ノズル口径(Φmm)1.5 吐出し空気量(L/min)150 エスコ品番EA121BA-6 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)790 穴径(Φmm)1.5 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1000 所要圧縮機(kw)0.75
1組
29,100 税込32,010
翌日出荷

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用) ノズル口径(Φmm)2.0 吐出し空気量(L/min)240 エスコ品番EA121BA-7 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1200 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
33,900 税込37,290
翌日出荷

小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用) ノズル口径(Φmm)1.2 吐出し空気量(L/min)85 エスコ品番EA121BA-5 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)740 穴径(Φmm)1.2 使用圧力(MPa)0.3 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)700 所要圧縮機(kw)0.75
1組
25,100 税込27,610
翌日出荷

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります