吸上式スプレーガン :「床 塗料」の検索結果
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
関連キーワード
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm)2.0
空気使用量(L/min)95
セット内容スプレーガン本体、1Lカップ
質量(g)900
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
器具・セットカップ付
使用箇所床裏
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。
塗料ノズル径(Φmm)2.0
空気使用量(L/min)175
セット内容カートリッジアダプター一式
質量(g)590
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
使用箇所床裏
1丁
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。