吸上式スプレーガン :「近畿製作所 エアーガン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。 取付口(カップ)G3/8 エア取入口G1/4 適合塗料容器KS-12-3 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

近畿製作所スプレーガン
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。 トラスコ品番108-1519 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮 タイプ【霧化段階】汎用 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 所要圧縮機(kw)0.75 ノズル径(Φmm)1.2 カップ取付口G1/4
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に 質量(g)440 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 質量(g)440 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245 質量(g)295 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85 吹付空気圧力(MPa)0.3 吹付距離(mm)200 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 質量(g)460 塗料供給方式吸上式
1丁
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)1.8 質量(g)1140 所要圧縮機(kw)0.75
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9 取付口G1/4 所要圧縮機(kw)0.75 質量(g)390 トラスコ品番441-7127 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)50 使用流体圧縮空気 材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)95 セット内容スプレーガン本体、1Lカップ 質量(g)900 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 器具・セットカップ付 使用箇所床裏
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0 空気使用量(L/min)210 セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm) 質量(g)650 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 使用箇所ルーフ
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。
塗料ノズル径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)175 セット内容カートリッジアダプター一式 質量(g)590 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 使用箇所床裏
1丁
25,980 税込28,578
5日以内出荷

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります