スプレーガン部品 :「trusco エアー」の検索結果
関連キーワード
空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)
ドレン方式手動
空気流量(L/min)780
最高使用温度(流体温度)℃80
ろ過度(μm)20
質量(kg)2.5
備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイント
トラスコ品番805-2378
質量(g)50
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド
トラスコ品番805-2379
質量(g)610
適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。
トラスコ品番419-4632
材質真鍮
使用温度範囲(℃)5~43
最高使用圧力(MPa)0.68
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
用途空気圧力管理。
トラスコ品番380-7274
材質(本体)真鍮
質量(g)95
調整方式スクリュー式
ニップル(空気)G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
塗料循環システムの塗料戻し側に取り付けることにより、定量管理が可能です。
用途バルブ。
トラスコ品番380-7754
材質本体接液部/アルミニウム
質量(g)850
最大流量(L/min)2.0
圧力調整範囲(MPa)0~0.6
一次側圧力(MPa)(最大)0.6
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
『スプレーガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。