絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • デビルビス(1)
  • 明治機械製作所(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 245(1)
空気使用量(L/min)
  • 230
  • 160(2)
  • 170(5)
  • 175(3)
  • 180(3)
  • 195(2)
  • 200(3)
  • 205(3)
  • 220(4)
  • 225(2)
  • 240(3)
  • 270(4)
  • 310(2)
  • 335(3)
  • 345(4)
  • 375(3)
  • 410(4)
  • 430(2)
  • 470(2)
  • 500(2)
パターン開き(mm)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 270(1)
  • 275(1)
  • 320(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(1)
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から7日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式圧送式適合空気キャップ形式LV2(LVMP)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)230本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
小形汎用スプレーガン アネスト岩田小形汎用スプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒トラスコ品番257-9905材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)160~180吹付空気圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送・吸上エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.4カップ取付口G1/4
自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵 明治機械製作所自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵明治機械製作所
35,980税込39,578
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン