圧送式・加圧式スプレーガン :「明治ファイナーフォース」の検索結果
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(2)
1(2)
1.3(2)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。
ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。
圧送式専用空気キャップを新規設計。
ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
用途自動車補修用
接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4
質量(g)325
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
適合空気キャップ形式Type P
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。