圧送式・加圧式スプレーガン :「エアーガン 塗装」の検索結果

スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
特価
本日7月7日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.5(2)
2(1)
別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。 吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。
用途工場ライン・大型塗装 ノズル口径(Φmm)1.5 塗料供給方式圧送式
1個
24,980 税込27,478
23日以内出荷

パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式・圧送式 適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
1丁
58,980 税込64,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります