圧送式・加圧式スプレーガン :「家具塗料」の検索結果

スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.3(1)
1.5(1)
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式E2P 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング