建築用吹付ガン器 :「エア-ノズル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)
2(2)
2.5(2)
3.5(2)
5(2)
5.5(2)
6.5(3)
7.5(3)
8(2)
10(2)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。
アルミ合金で軽量化
リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン
塗料ノズルセット
2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.7
付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm
質量(g)750
吹付パターン丸吹き
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75以上
塗料供給方式重力式
1丁
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
容量(L)1.4
方式噴霧方式:丸吹き
空気使用量(L/min)135
吹付空気圧力(MPa)0.29
ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2
所要圧縮機(kw)0.75以上
塗料供給方式重力式
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。
エアピストンにより自動作動。
1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン
2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.7
付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm
質量(g)960
吹付パターン丸吹き
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75以上
塗料供給方式重力式
1丁
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。