建築用吹付ガン器 :「エア」の検索結果
関連キーワード
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)230
質量(g)1020
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
吹出方向固定式
適合塗料容器3.0L
チップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)200
質量(g)970
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
吹出方向固定式
適合塗料容器3.0L
チップ径(Φmm)8.0、12.0、15.0
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)230
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
適合塗料容器2.0L
チップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
空気使用量(L/min)230
パターン形状丸
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
チップ径(Φmm)8.0
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。