建築用吹付ガン器 :「万能ガン」の検索結果

建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L)2.7 ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5 仕様エアーニードル自動作動機構 型式AG-3-2
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷

空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.7 付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g)960 吹付パターン丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。 カップ容量(L)2.7 口径(Φ)(エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ)10 空気使用量(L/min)280 使用空気圧力(MPa)0.29~0.49 吹出方向自在式
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

大塚刷毛製造アルミ吹付ガン
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。 アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。 弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。 使用空気圧力(MPa)0.29~0.49 空気使用量(L/min)100~210 質量(g)750 セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0 カップ容量(L)2.7
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.7 付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g)750 吹付パターン丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷

塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装 ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5 空気使用量(L/min)76 容量(L)2 質量(g)660 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準) 吹出方向自在式 適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上 適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコートほか、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。 ノズルを交換せずにマルチに対応。 エアーチップ交換不要。 エアー調整・ニードル調整で様々な材料に対応。
カップ容量(L)2.7 口径(Φmm)(エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ)10 空気使用量(L/min)280 種別固定型 使用空気圧力(MPa)0.29~0.49
1丁
38,980 税込42,878
翌日出荷

中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。
用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。 ノズル口径(Φmm)6.0 空気使用量(L/min)70 カップ容量(L)1.6 材質真鍮製 質量(g)920 吹出方向自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
16,980 税込18,678
欠品中

大塚刷毛製造モルタルガン
RoHS
カップ容量(L)1.6 ノズル口径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造リシンガン
RoHS
ノズル口径(Φmm)5.0/6.0/7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
17,900 税込19,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アネスト岩田リスタガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル 仕様固定式 トラスコ品番514-7158 質量(g)710 使用空気圧力(MPa)0.1~0.29 所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

大塚刷毛製造ロックガン
RoHS
カップ容量(L)2.5 ノズル口径(Φmm)8.0/12.0/15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
22,980 税込25,278
6日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング