絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 3(1)
ノズル長(mm)
  • 60
  • 28(1)
  • 38(1)
  • 46(1)
  • 75(1)
  • 240(1)
  • 245(2)
  • 270(6)
  • 565(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力(MPa)から絞り込む
0.7(1)
エンジンクリーナー(60mmノズル) エスコエンジンクリーナー(60mmノズル)エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)60ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付エスコ品番EA122AC全長(mm)215材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
エンジンクリーナー