エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力(MPa)から絞り込む
エンジンクリーナー モノタロウエンジンクリーナーモノタロウ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。ノズル内径(Φmm)4.6仕様流量調整ノズル付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M全長(mm)390材質(本体)アルミ質量(g)347最高使用圧力(MPa)1.5空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)材質(ホース)ビニールノズル長(mm)約240噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エンジンクリーナー(ワンタッチ式) 近畿製作所エンジンクリーナー(ワンタッチ式)近畿製作所(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状塗料噴出量(mL/min)190吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
スパウトガン 栗田製作所スパウトガン栗田製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
エンジンクリーナー(ネジ式) 近畿製作所エンジンクリーナー(ネジ式)近畿製作所(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
エンジンクリーナー 液量調整タイプ 栗田製作所エンジンクリーナー 液量調整タイプ栗田製作所(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7取付口特殊(ノズル)
エアー掃除機 JTCエアー掃除機JTC(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンクリーナーダスター兼用 TRUSCOエンジンクリーナーダスター兼用TRUSCO(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
欠品中
噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm)2.0付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4690摘要ダスター兼用タイプ質量(g)375空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)
強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ) WTB強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ)WTB(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番855-2100材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル取付部なしエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
エンジンクリーナー ロングタイプ 栗田製作所エンジンクリーナー ロングタイプ栗田製作所(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布ノズル長(mm)565ノズル径-ノズル口径(Φmm)3仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番447-6531セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR全長(mm)725質量(g)581最高使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力0.7MPa取付口G1/4
エンジンクリーナー(プラグ仕様) WTBエンジンクリーナー(プラグ仕様)WTB(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途一般生産工場、自動車整備工場ノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番827-5627材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaエアー接続口G1/4ノズル取付部なし
エンジンクリーナー エスコエンジンクリーナーエスコ(11件のレビュー)
7,070税込7,777
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7取付ねじワンタッチプラグ適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
エンジンクリーナー