エンジンクリーナー :「3mm ネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.7(1)
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ
エスコ品番EA122BK-1
全長(mm)425
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
取付ねじワンタッチプラグ
適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12
エア量(L/min)80
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。