8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.63(1)
0.7(5)
材質アルミ、鉄 全長(mm)410 質量(g)278 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63 吐出量(L/min)0.45 ノズル長(mm)250 取付ねじG1/4" アズワン品番64-7817-89 使用コンプレッサ1HP以上
1台
2,860 税込3,146
当日出荷

1個
7,070 税込7,777
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(mm)565 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AD 全長(mm)720 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

ノズル長(mm)60 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AC 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
9,210 税込10,131
翌日出荷

ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AB 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)5 ホース内径(Φmm)【洗浄油ホース】4 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 ホース外径(Φmm)【洗浄油ホース】6 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)80 吸上量(L/min)0.36
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

洗浄油ホース1.5m付 薬品とエアー混合でご使用下さい。 プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上 アズワン品番65-2108-95
1セット
5,650 税込6,215
当日出荷

ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ エスコ品番EA122BK-1 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 取付ねじワンタッチプラグ 適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12 エア量(L/min)80
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付 エスコ品番EA122BK-2 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

おすすめ人気ランキング