木工補修材 :「家族で補修屋さん」の検索結果

木工補修材は、木材に生じた傷やへこみを修復する補修材です。フローリングのへこみ、木製の設備や家具の傷や割れなどを目立たないように修復する効果があります。木工補修材の種類はスティック、マーカー、パテ、テープなど。クレヨン型のスティックは木材の傷を素早く補修でき、複数の色を混ぜることでより自然な仕上がりに近づけることができるのが特徴です。専用の電機コテで加熱すれば、へこみや傷をきれいに埋め込むこともできます。壁や柱のへこみや穴を埋める時にはパテを使うのがおすすめです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10 セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含) 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

おすすめ人気ランキング