木工補修材 :「木目補修ペン」の検索結果
木工補修材は、木材に生じた傷やへこみを修復する補修材です。フローリングのへこみ、木製の設備や家具の傷や割れなどを目立たないように修復する効果があります。木工補修材の種類はスティック、マーカー、パテ、テープなど。クレヨン型のスティックは木材の傷を素早く補修でき、複数の色を混ぜることでより自然な仕上がりに近づけることができるのが特徴です。専用の電機コテで加熱すれば、へこみや傷をきれいに埋め込むこともできます。壁や柱のへこみや穴を埋める時にはパテを使うのがおすすめです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。
木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。
色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。
又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。
完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など
硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化)
危険物の類別非危険物
ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に
セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個
材質専用ヘラ/ABS樹脂
成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料
危険物の類別非危険物
家具やフローリングなどのすりキズや色あせを手軽に補修。
1本で2色のマーカータイプです。
ペン先は細書きタイプ。
仕様スチールウール付
タイプ染料系
主成分アルコール、染料、合成樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量10.92mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。