木工補修材 :「木工用 ニス」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペホームプロダクツ木部用マーカー 30g
木目を生かす美しい色彩のオイルステインマーカーです。塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。木部の保護には、つやありニス・つやなしニスが使用できます。
用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修など。 トラスコ品番859-8666 W-10(ダークオーク) 容量(mL)30 容量(L)0.03 危険等級 乾燥時間(時間)約20~30分 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
11日以内出荷