容器・ひしゃく :「エアーガン 塗装」の検索結果

塗装・養生・内装用品での容器・ひしゃくは、塗料や溶剤を入れておく容器をいいます。容器には、塗装作業をする際に使うもの、塗料や溶剤の保管のために使用するものなどがあります。塗装作業時に使うバケツ状のものには、PP材で軽く持ち運びしやすいものが多いのが特徴です。塗料などの保管には、ブリキ製の缶が使用されます。角形、丸缶などがあります。ひしゃくは、塗料や溶剤の小分け、希釈などに使用します。アルミ製やプラスチック製のものがあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明治機械製作所かくはんカップ
沈殿性の高い塗料を使用する場合に最適なかくはん機能付き塗料カップです。 かくはん不足による塗装不良が低減できます。 高性能エアモータ採用で低圧力で塗料がかくはんできます。 回転数が任意で調整可能なため、塗料に応じて設定可能。 ステンレス製の羽根を採用。
材質樹脂 容量(L)0.45 接続口径G1/4 質量(g)220 空気使用量(L/min)15~50 適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G 空気圧力(MPa)0.2~0.35 機能かくはん機付き・自在ジョイント 使用粘度範囲(塗料)10~20秒
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷