タフゴムバケツ ロープ取っ手緑長(ミドリカネチョウ)当日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。
用途プロ用建材容器。容量(L)14材質EVA色ブラウン外寸(mm)322×322×257内寸(mm)290×290×238
パイプ柄万能ヒシャク緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)当日出荷
園芸や日曜大工にも最適です。左官、塗装、他園芸や日曜大工にも使用できます。
用途左官用、塗装用等に使用。寸法・規格(mm)450(パイプ柄)サイズ(mm)直径×柄長:160×360
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニカップハンディ・クラウン税込¥109¥99
ペール缶ハンディ・クラウン税込¥516¥469