5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に 定格電圧(V)AC/DC600 材質(本体)ナイロン66 材質(ケース)ナイロン66 材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう 使用温度範囲(℃)-20~80
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に 定格電圧(V)AC/DC600 材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2) 材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0) 使用温度範囲(℃)-20~70
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)多連式絶縁キャップ
電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に 定格電圧(V)AC/DC600 定格電流(A)30 極数4~8P(端子台) 端子ねじM4×10、フリータンシねじ 適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ 使用温度範囲(℃)-20~80 本体質量(g)約75
1箱(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷

オーム電機保護キャップ
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本 適合品番OA-QTM844 本体質量(g)約26
1箱(5個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

オーム電機2点止め固定具
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4) 適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く 使用温度範囲(℃)-20~80 本体質量(g)2 材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
1箱(10個)
779 税込857
翌日出荷

『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります