絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](17)
  • 9.5[3/8](35)
  • 12.7[1/2](10)
先端サイズ
  • T27
  • E6(14)
  • E8(16)
  • E10(20)
  • E12(15)
  • M5(15)
  • M6(15)
  • M8(18)
  • M10(16)
  • M12(13)
  • T10(27)
  • T15(32)
  • T20(63)
  • T25(70)
  • T30(94)
  • T40(85)
  • T45(70)
  • T50(70)
  • T55(53)
  • T60(29)
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(11)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(53)
全長(mm)
  • 28(3)
  • 30(1)
  • 30.4(1)
  • 30.5(2)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 43.5(1)
  • 46.8(1)
  • 47(1)
  • 49(3)
  • 50(3)
  • 55(7)
  • 60(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 84.7(1)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 140(2)
ブランド
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
  • KTC(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • GEDORE(5)
  • エスコ(4)
  • Pro-Auto(4)
  • nepros(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • Wera(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ハゼット(2)
  • SK11(2)
  • エイト(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](17)
9.5[3/8](35)
12.7[1/2](10)
ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTCショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)KTC(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5タイプいじり防止タイプ先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8
トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5先端形状トルクス全長(mm)125
Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブビットソケット SK11ヘックスローブビットソケットSK11
589税込648
1個
当日出荷
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトトルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.T型トルクスビットソケット KTC9.5sq.T型トルクスビットソケットKTC(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
差込角(DR)1/4先端形状ヘクスローブ全長(mm)37
9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット KTC9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケットKTC(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5寸法L(mm)128仕様パワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス
ヘックスローブビットソケット SK11ヘックスローブビットソケットSK11
2,998税込3,298
1セット(8個)
当日出荷
T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじT型トルクスネジクリップの色
ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)材質構造用鋼全長(mm)125
Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28先端形状トルクス
(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3全長L(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス
ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18
(6.3SQ)T型トルクスビットソケット KTC(6.3SQ)T型トルクスビットソケットKTC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケットKTC(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケットKTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
寸法l(mm)99全長L(mm)128先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼットTORXビットソケット(チタンコーティング)ハゼット
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
スペシャルビットソケットT27 Pro-AutoスペシャルビットソケットT27Pro-Auto
859税込945
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT27先端形状トルクストラスコ品番853-1728
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
889税込978
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-27 DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用ソケット T-27DAYTONA(デイトナ)
299税込329
1個
翌々日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-27先端形状トルクス差込角(inch)3/8
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
イジリ止めスペシャルビットソケット Pro-Autoイジリ止めスペシャルビットソケットPro-Auto
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
いじり止め穴付き
全長(mm)47幅(mm)17差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット nepros6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケットnepros
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプWera(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼先端形状TORX
トルクスソケット 1/2 GEDOREトルクスソケット 1/2GEDORE
829税込912
1個
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)55先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0218
スター・ソケットビット BONDHUSスター・ソケットビットBONDHUS
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷
先端形状スタービット全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.T型ロングトルクスビット nepros6.3sq.T型ロングトルクスビットnepros
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5先端形状イジリ止めトルクスRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2PROXXON(プロクソン)
819税込901
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2先端形状トルクス(いじり止め穴なし)全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し全長(mm)50先端形状トルクス(いじり止め穴なし)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型) STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型)STAHLWILLE(スタビレー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch)1/4先端形状ヘクスローブ寸法L2(mm)16全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
ロングスペシャルビットソケット Pro-AutoロングスペシャルビットソケットPro-Auto(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(sq.)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
(6.3SQ)ネプロス・トルクスビットソケット nepros(6.3SQ)ネプロス・トルクスビットソケットnepros
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)6.3先端形状トルクス寸法D(mm)12
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-27H DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-27HDAYTONA(デイトナ)
269税込296
1個
4日以内出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-27H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

トルクス