ドライブマグネットソケットホルダー
1/2インチのクロームソケットおよびインパクトソケットを一つのホルダーで整理できます。ホルダーのデザインにより、ソケットが見える状態で識別しやすくなっています。強力なマグネットがソケットをトレイに固定し、ゴム製の脚がツールボックスへの傷付きを防ぎます。頑丈なABSプラスチック製で、特にインパクトソケットセット用に設計されています。
- 用途
- クロームソケットおよびインパクトソケットの整理、収納用、特にインパクトソケットセット用
- 材質
- ABSプラスチック製
- 収納数
- ソケット:22
- 適合ソケット
- 1/2 (スタンダード、ディープ)
- 対応サイズ(Φmm)
- 20(Max1")
- 内容量
- 1個
ソケット/ソケットレンチ関連品 の新着商品
カテゴリ



























