Lisle(ライル)
ドライブマグネットソケットホルダー
ソケットをホルダーに露出させ、簡単に識別できます。強力なマグネットでソケットをトレイに固定可能です。トレイ自体を鉄製の表面に固定可能です。
用途
3/8インチソケットの整理、収納に
材質
ABSプラスチック
収納数
ソケット:28
適合ソケット
3/8 (スタンダード、ディープ)
対応サイズ(Φmm)
24(Max1")
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75665646
40200
レッド
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
75665655
40210
ブラック
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください